Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13322814
品番
LGB58015F
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
天井にすっきり納まる、コンパクトなサイズ。
幅(mm)
Φ160
質量(kg)
0.9
色
金色仕上、ガラスセード:乳白つや消し
取付
カッチトユニ
高さ(mm)
200
電圧(V)
100
消費電力(W)
7
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.2
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.117
光色
電球色
明るさ
60形電球1灯器具相当(照射面中心80形電球1灯器具相当)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
737
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。