Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
はなさび ポーチライト【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13322866
品番
LGW85033F
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
客人への静かなもてなし。
すっきりとした出で立ちの品格あるあかり。
訪れるお客様をお迎えするにふさわしい、気品と風格に満ちています。
用途
門・外玄関
材質
ステンレス
幅(mm)
170
質量(kg)
2.3
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
250
材質(本体)
文人茶さび風仕上
消費電力(W)
8.2
構造
防雨型/密閉型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
27.4
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.141
色(パネル)
ガラスパネル:乳白
光色
電球色
明るさ
60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
106
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
225
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
※手作り商品であり、一部写真と仕様が異なる場合があります。