Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
草灯 シーリングライト【受注生産品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13322979
品番
LGB57461F
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
うっすらと浮かぶ霰文の和紙模様と不織布の組み合わせ。
凛とした佇まいで、和室に調和します。
幅(mm)
□400
質量(kg)
1.6
取付
引掛方式/U-ライト方式
高さ(mm)
180
電圧(V)
100
消費電力(W)
32.8
色温度(K)
2700
材質(カバー)
和紙調不織布張り
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.8
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.564
光色
電球色
明るさ
60形電球4灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
2651
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※和紙調不織布の色柄は、ファッション性があり商品サイクルが短いため、お買い上げの時期により写真と多少異なる場合があります。