シーリングライト

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13323119 品番 LGC55804
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

白木の枠に面取りを丁寧に施すことで、大型フォルムながら、スリムな印象に見せます。

付属品専用リモコン送信器 適合竿縁天井取付アダプタ対応(HK9059) 材質セード:側面強化和紙張り 幅(mm)□534 質量(kg)3.4 取付回転金具方式/カチットF 高さ(mm)132 材質(本体)木製(白木) 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色)40.4 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)120 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯 入力電流(A)(100V)0.42 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色〜電球色 明るさフリー 特性手作り品 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(昼光色)4850 調光率(%)100〜5(リモコンで調光) 適用畳数〜12畳 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする