シーリングライト

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13323198 品番 LGC55807
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

風格のある自然木をおしみなく使ったあかり。
立体感あふれる意匠に仕上げました。

付属品専用リモコン送信器 適合竿縁天井取付アダプタ対応(HK9059) 幅(mm)□562 質量(kg)3.9 アクリルカバー:乳白つや消し 取付回転金具方式/カチットF 高さ(mm)158 材質(本体)木製(白木) 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色)40.4 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)125 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯 入力電流(A)(100V)0.42 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色〜電球色 明るさフリー 特性手作り品 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(昼光色)5050 調光率(%)100〜5(リモコンで調光) 適用畳数〜12畳 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする