Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13323277
品番
LGC55810
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
空間への圧迫感を抑える薄型設計。天井にすっきりと納まります。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品
専用リモコン送信器
適合
竿縁天井取付アダプタ対応(HK9059)
幅(mm)
□580
カバー
カバーキャッチ付
質量(kg)
3.1
色
アクリルカバー:乳白つや消し・模様入り
取付
プッシュプル方式/カチットF
高さ(mm)
513
電圧(V)
100
消費電力(W)
(昼光色)40.4
構造
虫・ホコりの入りにくい構造
色温度(K)
2700〜6500
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
(昼光色)134.9
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:全灯→普段→常夜灯
入力電流(A)
(100V)0.42
リモコン
全灯・普段・常夜灯・滅
光色
昼光色〜電球色
明るさ
フリー
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
(昼光色)5450
調光率(%)
100〜5(リモコンで調光)
適用畳数
〜12畳
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。