Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13323295
品番
LGC25812K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
使いやすいリモコンを同梱。
直感的に操作ができるようにレイアウト。
さらにサイズもスリムで持ちやすく。
付属品
専用リモコン送信器
適合
竿縁天井取付アダプタ対応(HK9003)
幅(mm)
□501
質量(kg)
2.3
取付
回転金具方式/カチットF
高さ(mm)
128
材質(本体)
木製(白木)
電圧(V)
100
消費電力(W)
(昼光色)27.6
構造
虫・ホコりの入りにくい構造
色温度(K)
2700〜6500
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
(昼光色)125
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:普段←→常夜灯
入力電流(A)
(100V)0.29
色(パネル)
アクリル:乳白つや消し・模様入り
リモコン
全灯・普段・常夜灯・滅
光色
昼光色〜電球色
明るさ
フリー
特性
手作り品
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
(昼光色)3450
調光率(%)
100〜5(リモコンで調光)
適用畳数
〜6畳
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。