シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13323320 品番LGC25814K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
使いやすいリモコンを同梱。
直感的に操作ができるようにレイアウト。
さらにサイズもスリムで持ちやすく。

付属品専用リモコン送信器 適合竿縁天井取付アダプタ対応(HK9003) 幅(mm)□484 質量(kg)2.1 取付回転金具方式/カチットF 高さ(mm)116 材質(本体)木製(ダークブラウン仕上) 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色)27.6 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)125 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 入力電流(A)(100V)0.29 色(パネル)アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色〜電球色 明るさフリー 特性手作り品 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(昼光色)3450 調光率(%)100〜5(リモコンで調光) 適用畳数〜6畳 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13323320 LGC25814K 28689406 LGC25834 シーリングライト Panasonic(パナソニック) シーリングライト Panasonic(パナソニック) 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする