Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13323356
品番
LGC35814K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
使いやすいリモコンを同梱。
直感的に操作ができるようにレイアウト。
さらにサイズもスリムで持ちやすく。
付属品
専用リモコン送信器
適合
竿縁天井取付アダプタ対応(HK9003)
幅(mm)
□484
質量(kg)
2.1
取付
回転金具方式/カチットF
高さ(mm)
116
材質(本体)
木製(ダークブラウン仕上)
電圧(V)
100
消費電力(W)
(昼光色)32
構造
虫・ホコりの入りにくい構造
色温度(K)
2700〜6500
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
(昼光色)121.8
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:普段←→常夜灯
入力電流(A)
(100V)0.33
色(パネル)
アクリル:乳白つや消し
リモコン
全灯・普段・常夜灯・滅
光色
昼光色〜電球色
明るさ
フリー
特性
手作り品
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
(昼光色)3900
調光率(%)
100〜5(リモコンで調光)
適用畳数
〜8畳
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13323356
LGC35814K
28689449
LGC35834
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
26,980
税込
¥
29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)