ペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13323679 品番 LGB11402
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

複数のLED電球を搭載し、お部屋をしっかり明るく。
手もみ和紙セードによって、やわらかな光が和室に広がります。
ひご組みをあえてランダムに。
薄手のもみ和紙と竹細工に職人の技が光ります。

材質セード:手もみ和紙張り 幅(mm)Φ520 質量(kg)1.1 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)420 フランジ丸型フランジ付 電圧(V)100 消費電力(W)22.2 全高(mm)調整可能:490〜900 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.9 光源寿命40000時間 動作切換スイッチプル:全灯→豆球→滅 入力電流(A)(100V)0.384 明るさ60形電球3灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)2308 調光の可否不可 適用畳数〜4.5畳 LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする