幅(mm)185
質量(kg)0.7
取付ネジ込み方式
高さ(mm)185
消費電力(W)6.1
構造防雨型/密閉型
センサーなし
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)62.6
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.12
色(本体)プラスチック:プラチナメタリック
光色昼白色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)106
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)382
取付面位置壁面・天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵