Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
ダウンシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
8.1
光色
昼白色
注文コード
13327407
品番
LGWC51540LE1
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
付属品
送り用端子台付
仕様
シンプルタイマー
幅(mm)
Φ149
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
47
タイプ
ペア点灯可能型/段調光省エネ型
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.1
構造
防雨型
機能
PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.2
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:センサ←→連続点灯
適合負荷
指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具1台まで
入力電流(A)
(100V)0.13
色(カバー)
プラスチック:ホワイト
光色
昼白色
明るさ
100形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
780
取付面位置
水平天井専用取り付け型
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※従来品(センサ付器具)との互換性はありません。親器同士のペア点灯は従来品と混ぜて使用しないでください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチをご使用ください。