3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDランプ交換型 シーリングライト 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13327836
品番
LGW51779B
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
プラスチック
幅(mm)
Φ145
質量(kg)
0.8
色
オフブラック
取付
天井直付型
高さ(mm)
87
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)
100
構造
防雨型
ランプ
別売
端子台
送り用端子台付
色(カバー)
アクリル:乳白
注意
適合ランプとの組み合わせのみ使用可能