3/22より値下げ!現場を応援

LGW51779W LEDランプ交換型 シーリングライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13327845 LGW51779W LEDランプ交換型 シーリングライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13327845

LEDランプ交換型 シーリングライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13327845 品番 LGW51779W
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998
材質プラスチック 幅(mm)Φ145 質量(kg)0.8 ホワイト 取付天井直付型 高さ(mm)87 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ別売 端子台送り用端子台付 色(カバー)アクリル:乳白
注意
適合ランプとの組み合わせのみ使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする