Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13327870
品番
LGW50630U
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
軒下にすっきり。コンパクトなあかり。
用途
一般住宅用(業務用浴場使用不可)
軒下用
幅(mm)
Φ300
質量(kg)
1.5
色
アクリルカバー:乳白
取付
ネジ込み方式
高さ(mm)
153
材質(本体)
プラスチック(ホワイト)
電圧(V)
100
消費電力(W)
14
構造
防湿型・防雨型
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.8
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.23
光色
昼白色
明るさ
60形電球2灯器具相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1020
取付面位置
天井面・壁面取付専用
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。