シーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13327879 品番 LGW50631U
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

軒下にすっきり。コンパクトなあかり。

用途
一般住宅用(業務用浴場使用不可)
軒下用
幅(mm)Φ300 質量(kg)1.5 アクリルカバー:乳白 取付ネジ込み方式 高さ(mm)153 材質(本体)プラスチック(ホワイト) 電圧(V)100 消費電力(W)14 構造防湿型・防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)72.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.23 光色電球色 明るさ60形電球2灯器具相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1020 取付面位置天井面・壁面取付専用 調光の可否不可 LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする