3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
昼白色
消費電力(W)
5.9
注文コード
13327976
品番
LGWC47005CE1
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
演出に。防犯対策に。
交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。
不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。
仕様
適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
長さ(mm)
109
幅(mm)
灯具部:87
質量(kg)
1.3
取付
ネジ込み方式
材質(本体)
アルミダイカスト(シルバーメタリック)
タイプ
フラッシュ・ON/OFF型
消費電力(W)
5.9
構造
防雨型
機能
PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
色温度(K)
5000
ランプの種類
LEDフラットランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
61
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.1
スイッチ動作
壁:センサ←→連続点灯
色(パネル)
アクリル:透明
クラス
500 1灯(口金GX53-1)
光色
昼白色
明るさ
60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
177
照射方式
可動型
センサー感知範囲
(全方向)20°
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
360
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
可能
注意
※写真方向以外取り付け不可
※スポットライトには、LEDフラットランプ調光可能タイプ[起動方式:CB1]をご使用ください。[起動方式:CE1、CQ1、CU1、CS1]はご使用いただけません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。