3/22より値下げ!現場を応援

LGWC47006CE1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 13327985 LGWC47006CE1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 13327985

スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 消費電力(W)5.9 注文コード13327985 品番LGWC47006CE1
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980
この商品は光色・消費電力など33種類から選べます 他の種類を見る

演出に。防犯対策に。
交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。
不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。

仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能 長さ(mm)109 幅(mm)灯具部:87 質量(kg)1.3 取付ネジ込み方式 材質(本体)アルミダイカスト(プラチナメタリック) タイプフラッシュ・ON/OFF型 消費電力(W)5.9 構造防雨型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 色温度(K)5000 ランプの種類LEDフラットランプ エネルギー消費効率(Lm/W)61 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.1 スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯 色(パネル)アクリル:透明 クラス500 1灯(口金GX53-1) 光色昼白色 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)177 照射方式可動型 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)360 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換可能
注意
※写真方向以外取り付け不可
※スポットライトには、LEDフラットランプ調光可能タイプ[起動方式:CB1]をご使用ください。[起動方式:CE1、CQ1、CU1、CS1]はご使用いただけません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする