Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
温白色
定格光束(Lm)
430
注文コード
13328299
品番
LGWC40385LE1
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
光色・定格光束
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
長さ(mm)
115
幅(mm)
灯具部:71
質量(kg)
1.1
材質(本体)
アルミダイカスト(シルバーメタリック)
タイプ
フラッシュ・ON/OFF型
消費電力(W)
6.8
構造
防雨型
機能
PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
63.2
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)
(100V)0.13
色(パネル)
アクリル:透明
光色
温白色
明るさ
60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
158
照射方式
可動型
センサー感知範囲
(全方向)20°
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
430
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。