Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDランプ交換型 スポットライト 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13328527
品番
LGW41000
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
設置場所に合わせて明るさ・光色・配光・調光の選択が可能。
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
0.9
色
オフブラック
取付
壁面・天井面取付専用
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)
100
構造
防雨型
ランプ
別売
回転方向
330°
色(パネル)
アクリルパネル:透明
照射方式
可動型
可動範囲(°)
(上下)110
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※写真方向以外取り付け不可