Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
注文コード
13328588
品番
LGW40582LE1
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
光色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
長さ(mm)
115
幅(mm)
灯具部:71
質量(kg)
0.8
材質(本体)
アルミダイカスト(プラチナメタリック)
消費電力(W)
5.9
構造
防雨型
センサー
なし
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.7
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.12
色(パネル)
アクリル:透明
光色
電球色
明るさ
60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
142
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
400
取付面位置
壁面・天井面取付専用
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。