スポットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 注文コード13328597 品番LGW40583LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は光色など12種類から選べます 他の種類を見る

外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。

長さ(mm)115 幅(mm)灯具部:71 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト) 消費電力(W)5.9 構造防雨型 センサーなし 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)67.7 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.12 色(パネル)アクリル:透明 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)142 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)400 取付面位置壁面・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする