Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13328694
品番
LGW40115
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)
177
幅(mm)
灯具部:150
質量(kg)
1.2
材質(本体)
アルミダイカスト(シルバーメタリック)
消費電力(W)
10.7
構造
防雨型
センサー
なし
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球ハイビーム電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.4
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.185
光色
電球色
明るさ
150形ハイビーム電球1灯器具相当
出しろ(mm)
222
グリーン購入法
適合
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1000
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。