Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LED交換型 スポットライト 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
シルバーメタリック
色(パネル)
アクリルパネル:透明
注文コード
13328895
品番
LGW40201
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプ。
ランプ交換も簡単で、手軽にライティングを変えられる。
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
1.2
色
シルバーメタリック
取付
スパイク取付型
タイプ
二十絶縁型
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)
100
構造
防雨型
ランプ
別売
キャブタイヤケーブル(m)
スパイク・5
電源プラグ
なし(ケーブルグランド同梱)
色(パネル)
アクリルパネル:透明
照射方式
可動型
可動範囲(°)
(上下)120
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※冠水するおそれのあるところへは設置不可