Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
MODULE LIGHT 表札灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13329166
品番
LGW46149KLE1
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。
ブロックの横幅「390mm」に合わせた、下面配光タイプ。
幅(mm)
390
質量(kg)
1.2
色
オフブラック
高さ(mm)
45
消費電力(W)
3.1
構造
防雨型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
5.4
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.06
光色
電球色
明るさ
10形電球2灯器具相当
出しろ(mm)
88
演色指数(Ra)
高演色93
定格光束(Lm)
17
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。