リモコン送信器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13329839 品番HK9815
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

るすばんボタンを押すだけで、設定時刻になるとリモコン照明器具が自動点灯・自動消灯。
外出時も在宅が装え、空き巣に狙われにくい効果を発揮。
簡単操作で点灯開始/終了時刻が自由に設定できます。

付属品リモコンボックス、単三乾電池2本 仕様LEDシーリングライト調光・調色用、壁掛け収納可 長さ(mm)168 幅(mm)27 高さ(mm)52
注意
※この商品は侵入や盗難等を阻止するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする