ホームアーキ ラインペンダント 美ルック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13329909 品番LGB17175LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥79,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
空間に浮遊するスリムなラインペンダント。
より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。
シームレスな光で、テーブル面をしっかり明るく。
フランジの形状を工夫。梁をかわして設置が可能。

用途吹き抜け用 長さ(mm)1224 幅(mm)35 質量(kg)2.9 ホワイト 取付直付 高さ(mm)62 タイプL1200タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)23 全高(mm)調整可能:2500〜3000 制御位相制御式:2線式 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネートカバー(乳白)付 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.6 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.23 演色指数(Ra)高演色93 定格光束(Lm)2130 調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 傾斜天井取付角度(°)45まで取付可能 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13329909 LGB17175LB1 17255930 SLB17175LB1 ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプ Panasonic(パナソニック) ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプ Panasonic(パナソニック) 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする