モディファイ 吹き抜け灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13329979 品番LGB19461BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFI(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
細部の作り込み、素材選びに配慮したデザイン。
環境・エネルギーに配慮した、光源のテクノロジー。
めざしたのは、完全な「光の球」。要素をそぎ落とした、美しい光の形。

幅(mm)Φ674 質量(kg)4.0 ブラック 取付直付タイプ サイズM・M・L 高さ(mm)(L/M)350/250 電圧(V)100 消費電力(W)29.6 全高(mm)3000 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル:乳白つや消し ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.5 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.512 明るさ60形電球4灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)2916 調光の可否不可 適用畳数〜6畳 傾斜天井取付角度(°)32まで取付可能 LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13329979 LGB19461BF 17256971 SLB19461B MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア Panasonic(パナソニック) MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア Panasonic(パナソニック) 1台 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする