吹き抜け灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13330137 品番LGB19680K
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

さまざまなインテリアにコーディネイトできるスタンダードなデザイン。

幅(mm)Φ577 質量(kg)7.7 ガラスセード:乳白つや消し 取付直付タイプ 高さ(mm)246 材質(本体)クローム仕上 タイプ天井吊下型 電圧(V)100 消費電力(W)44.4 全高(mm)調整可能:2000〜3000 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:80 エネルギー消費効率(Lm/W)96.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.768 明るさ60形電球6灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)4275 調光の可否不可 適用畳数〜12畳 傾斜天井取付角度(°)55まで取付可能 LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする