Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 ライトバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13331275
品番
NNL4000ENJRX9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,100
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
一般タイプ
電圧(V)
100〜242
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
明るさ(Lm)
10000
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83
調光の可否
WiLIA調光可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。
※明るさタイプは5000Kのライトバーを代表してタイプ分類しております。色温度・光色の違いによりライトバー光束が異なります。