一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 ライトバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13331309 品番NNL4400ENPRX9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,600
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る
タイプ一般タイプ 電圧(V)100〜242 色温度(K)5000 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 明るさ(Lm)4000 光色昼白色 演色指数(Ra)83 調光の可否WiLIA調光可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。
※明るさタイプは5000Kのライトバーを代表してタイプ分類しております。色温度・光色の違いによりライトバー光束が異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13331309 NNL4400ENPRX9 25971237 NEL4400ENRX9 LB40形4000lmWiLIA調光昼白 Panasonic(パナソニック) LB40形4000lmWiLIA調光昼白 Panasonic(パナソニック) 1台 12,980
欠品中
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする