Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 ライトバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13331327
品番
NNL4600ENTRX9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,100
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
一般タイプ
電圧(V)
100〜242
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
明るさ(Lm)
6900
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83
調光の可否
WiLIA調光可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。
※明るさタイプは5000Kのライトバーを代表してタイプ分類しております。色温度・光色の違いによりライトバー光束が異なります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13331327
NNL4600ENTRX9
25982148
NEL4600ENRX9
LB40形6900lmWiLIA調光昼白
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)