一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 ライトバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13331354 品番NNL4000EVJRX9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,100
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る
タイプ一般タイプ 電圧(V)100〜242 色温度(K)3500 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 明るさ(Lm)10000 光色温白色 演色指数(Ra)83 調光の可否WiLIA調光可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。
※明るさタイプは5000Kのライトバーを代表してタイプ分類しております。色温度・光色の違いによりライトバー光束が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする