一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 □600 光源ユニット【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否PiPit調光可 色温度(K)3500 タイプグレアセーブ光源ユニット 注文コード13333016 品番NNL1110KVRZ9
参考基準価格(税別)¥69,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は調光の可否・色温度・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。

タイプグレアセーブ光源ユニット 電圧(V)100〜242 定格出力約10〜100%連続調光型 色温度(K)3500 材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(プリズム) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 明るさ(Lm)12000 光色温白色 明るさFHP45形×4灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)600×600 埋込高(mm)90 調光の可否PiPit調光可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする