Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルスクエアタイプ 低光束タイプ【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13337189
品番
FYY26448LA9
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥109,300
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
折上げ天井の側面が発光する新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することによりやわらかい間接光と同時に照度を確保できる理想的なワイド配光を実現。
寸法(mm)
埋込穴:□600
質量(kg)
9.6
取付
水平天井埋込専用
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ
スクエア
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
48
定格出力
約10〜100%連続調光型
色温度(K)
4000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.1
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
光束(Lm)
5190
光色
白色
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
(バネ可動範囲含む)180
調光の可否
可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)
アクリル(透明)
注意
※適合調光器をご使用ください。
※調光時、角度により両端部のLEDの粒感がわかりやすくなることがあります。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※本体と導光パネルの間の隙間にバラツキが出る場合があります。ご了承ください。