スマートアーキ ソフトライトラインタイプ【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色白色 タイプ単体 注文コード13337304 品番FYY51010JLT9
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は光色・タイプなど16種類から選べます 他の種類を見る

天井と一体化された光のスリットから自然に光が差し込むような印象です。

材質反射板・枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)5.3 取付水平天井埋込専用 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプ単体 電圧(V)100〜242 消費電力(W)31 角度(°)光源遮光:30 色温度(K)4000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)73.5 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 光束(Lm)2280 光色白色 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100×1142 埋込高(mm)115 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 調光範囲調光範囲約25〜100% 材質(パネル)アクリル
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする