材質反射板・枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)5.3
取付水平天井埋込専用
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプ連結中用
電圧(V)100〜242
消費電力(W)31
角度(°)光源遮光:30
色温度(K)3500
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)72.5
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
光束(Lm)2250
埋め込み寸法(mm)N連結の場合:100×(1106×N+36)
光色温白色
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)115
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
調光範囲調光範囲約25〜100%
材質(パネル)アクリル