Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
iDシリーズ 工場・倉庫用照明器具 ライトバー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13339219
品番
NNL4000TNJLE9
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
タイプ
40形
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(プリズム)
ランプの種類
LED
光色
昼白色
注意
※ライトバーのみの販売です。