防雨型シーリング 階段灯【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 定格光束(Lm)600 注文コード13340034 品番NWCF11106CLE1
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は光色・定格光束など4種類から選べます 他の種類を見る

非常用光源のLED化により、小型化・軽量化を実現。コンパクトでスタイリッシュなデザイン、建築空間への圧迫感を抑えさりげなく調和します。

質量(kg)2.1 取付天井直付型(壁直付兼用型) 材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 種類一般照明器具 電圧(V)100 消費電力(W)8.5 構造防雨型(IP23) 色温度(K)2700 材質(カバー)ガラス(乳白) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)70.5 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色電球色 明るさFCL20形1灯相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)600 LED交換ユニット:FK98101C 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※調光はできません。
※軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けの内建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度のなる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする