LED非常用照明器具階段灯

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)15 注文コード13340086 品番NWFF21669LE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥286,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付 取付壁直付型 長時間定格型 タイプ60分間タイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)15 構造防湿型・防雨型(IP23) ランプLDL20S・N/11/12-K 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)54.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 認定番号型式:3AE-1060 明るさ(Lm)1200 光色昼白色 明るさFL20形1灯相当 演色指数(Ra)84 非常灯評定番号LALD-007 材質(反射板)鋼板(ホワイト) 定格光束(Lm)820 電源ユニット内蔵 材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
注意
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※直管LEDランプ取付時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※写真方向以外取り付け不可
※軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けの内建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度のなる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする