Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
赤色表示灯【受注生産品】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13340190
品番
NNF20293Z
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
質量(kg)
1.3
取付
天井取付可能型
種類
予備電源別置型
電圧(V)
(AC/DC)100
構造
防雨型(灯具部:IP43)
電池
交換:FK731
グローブ種別
ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
光色
白色
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。