スマートアーキ ソフトライト LEDラウンドタイプ【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)450 注文コード13340750 品番NYY56590DK9
参考基準価格(税別)¥172,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は埋込穴など4種類から選べます 他の種類を見る
材質反射板・枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)4.6 タイプ550形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)48.5 角度(°)光源遮光:30 色温度(K)6500〜2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)(白色(4000K)時)88.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色昼光色〜電球色 直下近接限度(cm)10 ビーム角度(°)90 調光方式約1〜100%:デジタル有線(ライコン別売) 演色指数(Ra)82〜92 埋込穴(Φmm)450 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト) 定格光束(Lm)(白色(4000K)時)4300 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする