スマートアーキ グレアレスユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 消費電力(W)[100形]非調光・調光:8.2、位相調光:7.2、[150形]12、[200形]15.4 色温度(K)3000 注文コード13341197 品番NYY72103
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は光源色・消費電力・色温度など12種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト&ハイパワーを両立した美しい配光のグレアレスユニバーサルダウンライト。

質量(kg)0.3 タイプ100形・150形・200形 消費電力(W)[100形]非調光・調光:8.2、位相調光:7.2、[150形]12、[200形]15.4 角度(°)光源遮光:30 首振角度(°)25 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源色電球色 識別記号電源ユニット:B11(200形)・B10(150形)・B9(100形) エネルギー消費効率(Lm/W)[100形]非調光・調光:9.7位相調光:8.5[150形]9.1[200形]8.4 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)55 材質(反射板)プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上) 定格光束(Lm)[100形]非調光・調光/位相調光:70[150形]110[200形]130 配光タイプ狭角 電源ユニット別売 照度角
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※施工時、埋込高さは230mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする