Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
スマートアーキ グレアレスユニバーサルダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
白色
消費電力(W)
[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]12、[200形]15.4
色温度(K)
4000
注文コード
13341215
品番
NYY72111
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・消費電力・色温度
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト&ハイパワーを両立した美しい配光のグレアレスユニバーサルダウンライト。
質量(kg)
0.3
タイプ
100形・150形・200形
消費電力(W)
[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]12、[200形]15.4
角度(°)
光源遮光:30
首振角度(°)
25
色温度(K)
4000
ランプの種類
LED
光源色
白色
識別記号
電源ユニット:B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)
エネルギー消費効率(Lm/W)
[100形]非調光・調光:29.8位相調光:26.2[150形]27.5[200形]25.3
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
17
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
55
材質(反射板)
プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
定格光束(Lm)
[100形]非調光・調光/位相調光:215[150形]330[200形]390
配光タイプ
中角
電源ユニット
別売
照度角
16°
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※施工時、埋込高さは230mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。