Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
誘導灯 交換LEDランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
C級用
ランプ
両面用
注文コード
13341310
品番
FK91111S
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・ランプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ランプホルダー:ポリカーボネート
タイプ
C級用
ランプ
両面用
電球の種類
LED
注意
※ランプのみの販売です。