LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 消費電力(W)41.6 注文コード13342570 品番NTS55312
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は光源色・消費電力など28種類から選べます 他の種類を見る

トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。

仕様枠ユニット・電源ユニット別売 タイプ450形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)41.6 角度(°)光源遮光:30 首振角度(°)30 色温度(K)3500 ランプの種類LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)12 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)2400 配光タイプ狭角 材質(灯具)アルミダイカスト 照度角12°
注意
※枠ユニット別売・電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする