LEDユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13342904 品番 NTS62813S
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。

質量(kg)0.4 ブラック タイプ100形・150形・200形 消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7 角度(°)光源遮光:30 首振角度(°)30 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)[100形]非調光・調光:59.7位相調光:52.4[150形]非調光・調光:55.8[200形]非調光・調光:52.2WiLIA調光:51.2 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)14 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)[100形]430[150形]670[200形]805 配光タイプ狭角 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト 照度角14°
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※WiLIA調光の場合、施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする