LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13343139 品番 NSN08481BKLE1
参考基準価格(税別)¥65,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
色鮮やかな野菜のみずみずしさや、新鮮な魚のいきいきとした艶を引き立てる光で、魅力的な商品演出を実現します。

用途100V配線ダクト用 種別演色性:彩光色 質量(kg)2.5 ブラック 取付天井面取付専用 タイプ550形(透過セードタイプ) 電圧(V)100 消費電力(W)45.5 首振角度(°)90 色温度(K)3500 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)(定格)3945 光色温白色 明るさHID70形器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)22 グリーン購入法適合 調光の可否不可 配光タイプ中角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト 照度角21°
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする