LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13343279 品番 NSN05074BLE1
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。

用途100V配線ダクト用 質量(kg)1.2 ブラック 取付天井面取付専用 タイプ250形(一般タイプ) 電圧(V)100 消費電力(W)22.4 首振角度(°)90 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさHID35形器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)19 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)95(高演色) 定格光束(Lm)2005 調光の可否不可 配光タイプ中角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト 照度角18°
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする