LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13343358 品番 NSN67871W
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。

質量(kg)1.2 タイプ400形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)33.8 首振角度(°)45 色温度(K)2700 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:B5 エネルギー消費効率(Lm/W)82.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 明るさHID70形器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)19 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)95(高演色) 定格光束(Lm)2800 調光の可否不可 配光タイプ中角 電源ユニット別売 材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 照度角18°
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする